![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4212/SLNCTWIN_B_1.jpg?ts=1704849974464)
Evicom - LNB TWIN 2 sorties indépendantessous blister
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04212.gif?ts=1646344049341&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Twin LNB
nombre de sorties - 2
enregistrement - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555031590
Réf. Sonepar
04212503159
Réf. Fournisseur
SLNCTWIN/B
Réf. Commerciale
Evicom
modèle
Twin LNB
nombre de sorties
2
enregistrement
40 mm
LNB TWIN 2 sorties indépendantes sous blister - Gain : 60 dB - Facteur de bruit : 0.3 dB - Permet de raccorder deux terminaux satellites
Les Atouts de l'article:
LNB TWIN 2 sorties indépendantes sous blister
Gain : 60 dB
Facteur de bruit : 0.3 dB