![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4212/SCSC17216U_1.jpg?ts=1704849792400)
Evicom - Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre 16 sorties
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04212.gif?ts=1646344049341&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 17
raccordement d'abonnés - 16
entrée terrestre - actif
alimentation LNB - 14 V / 18 V
alimentation électrique - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555032597
Réf. Sonepar
04212503259
Réf. Fournisseur
SCSC17216U
Réf. Commerciale
Evicom
nombre d'entrées
17
raccordement d'abonnés
16
entrée terrestre
actif
alimentation LNB
14 V / 18 V
alimentation électrique
sans
signal de commande
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) 16 sorties - Cascadable / Autonome - Version active (Ter/Sat) - Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable - Sat : 0 ou -10 dB (Inter) - Prévoir 1 x SPS25 en autonome
Les Atouts de l'article:
Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) - 16 sorties
Universel : Cascadable ou Autonome
Version active (Ter/Sat)
Dérivation : VR : -25 dB,
Dérivation Ter : +4 à -16 dB réglable
Dérivation Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
Prévoir 1 x SPS25 pour un usage autonome