![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/suspensions-anovi-universal-pendant-noir-anneau-noir-bd.jpg?ts=1714079118790)
Europole - Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED WiZ Pro RGB+TW rond noir mat
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...6500 K
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP20
suspension fournie - Oui
couleur de la lumière - RGB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592116900
Réf. Sonepar
00584211690
Réf. Fournisseur
29401028
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
2700...6500 K
puissance du système
6 W
indice de protection (IP)
IP20
suspension fournie
Oui
couleur de la lumière
RGB
compatible IFTTT
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
élément de distribution de lumière
diffuseur
efficience du luminaire
50 lm/W
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
classe de protection
III
largeur
66 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC/DC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
66 mm
hauteur/profondeur
1500 mm
source lumineuse
LED interchangeable
répartition lumineuse
symétrique
Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED rond noir mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL WiZ Pro RGB+TW 2700K-6500K (50lm/W), câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Installation : suspension
Les Atouts de l'article:
Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED rond noir mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL WiZ Pro RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 6W, 250-300lm (50lm/W), nid d'abeille basse luminance 100°, 230VAC/18VDC. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation sans fil via application WiZ. Classe de protection II/III, IP20, câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Mode de pose/installation : suspension. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.