Europole - SHARK TOP VIEW 1m opale souple 1900K RED MEAT 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 1900...1900 K
puissance du système - 14 W
couleur de la lumière - autre
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592084636
Réf. Sonepar
00584208463
Réf. Fournisseur
1120526OS
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP67
température de couleur
1900...1900 K
puissance du système
14 W
couleur de la lumière
autre
compatible IFTTT
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe de protection
III
largeur
16 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
DC
longueur
1000 mm
hauteur/profondeur
16 mm
matériau
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
Linéaire LED 1m SHARK TOP VIEW, résine opale souple symétrique, RED MEAT red meat 1900K, IRC80, 14W/m, 621lm/m (44lm/W), 140LED/m, 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.