![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/profil-lineaire-pds-alu-aluminium-diffuseur-transparent-embout-plein-bd.jpg?ts=1704847741766)
Europole - PDS-ALU LED IP20 alu SM au CM transparent 3000K COOL PERF 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 9.6 W
couleur de la lumière - blanc
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592107939
Réf. Sonepar
00584210793
Réf. Fournisseur
882381SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
9.6 W
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe de protection
III
largeur
16 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
hauteur/profondeur
12 mm
matériau
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
Réglette LED sur-mesure au cm PDS-ALU LED IP20 (Maxi. 3m) aluminium, diffuseur transparent symétrique, COOL PERF blanc 3000K, IRC90, 9,6W/m, 1045lm/m (109lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, Câble non fourni.
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre PDS-ALU LED IP20 aluminium, diffuseur transparent symétrique, COOL PERF blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 1045lm/m (109lm/W), 128LED/m, optique 60°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle de bain : non, longueur maximum d'un seul tenant : 3m, câble non fourni. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO, clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).