Europole - Pack bandeau Led 5m FORT FLEX PRO TRIAC IP20 4000K 18W/m 1352lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 18 W
longueur - 5000 mm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux par mètre - 1600 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592005532
Réf. Sonepar
00584043911
Réf. Fournisseur
43911
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
18 W
longueur
5000 mm
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux par mètre
1600 lm
compatible IFTTT
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
56 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur des sections individuelles
20 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
300
classe de protection
III
largeur
225 mm
modèle
bande
angle de rayonnement
120 °
type de tension
DC
auto-adhésif
Oui
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
Pack bandeau Led 5m FORT FLEX PRO IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 18W/m, 1352lm/m 75lm/W, 300LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 20mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Dimmable.