fin de vie

Europole - Pack bandeau Led 5m FLEX PRO TRIAC IP20 3000K 14,5W/m 1507lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • longueur - 5000 mm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux par mètre - 1350 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005488

Réf. Sonepar

00584043850

Réf. Fournisseur

43850

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP20

puissance de la lampe par mètre

14.5 W

longueur

5000 mm

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux par mètre

1350 lm

compatible IFTTT

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

2.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur des sections individuelles

33.3 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

210

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

angle de rayonnement

120 °

type de tension

DC

auto-adhésif

Oui

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Pack bandeau Led 5m FLEX PRO IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1507lm/m 104lm/W, 210LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,3mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Dimmable.