![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/pack-bandeau-led-12-24-flex-pack-deneb-ip20-bd.jpg?ts=1704847577907)
Europole - Pack bandeau Led 5m DENEB IP20 4000K 3W/m 400lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592077805
Réf. Sonepar
00584207780
Réf. Fournisseur
72501
Réf. Commerciale
Europole
longueur
5000 mm
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
3 W
température de couleur
4000...4000 K
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
longueur des sections individuelles
100 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
80
classe de protection
III
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
Pack bandeau Led 5m DENEB IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 400lm/m 133lm/W, 80LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE DENEB IP20 5m blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 400lm/m (133lm/W), 80LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation non dimmable.