![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/pack-bandeau-led-12-24-flex-pack-altair-easiled-ip20-bd.jpg?ts=1704847246033)
Europole - Pack bandeau Led 5m ALTAÏR EASILED IP20 RGB 7,5W/m 67/183/42lm/m 12VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
longueur - 5000 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592077782
Réf. Sonepar
00584207778
Réf. Fournisseur
72009
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
7.5 W
longueur
5000 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
classe de protection
III
type de tension
DC
longueur des sections individuelles
100 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
30
couleur de la lumière
RGB
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Pack bandeau Led 5m ALTAÏR EASILED IP20, RGB 7,5W/m, 67/183/42lm/m lm/W, 30LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm². Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE ALTAÏR EASILED IP20 5m RGB 7,5W/m, 67/183/42lm/m (lm/W), 30LED/m, optique 120°, 12VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec contrôleur compatible (inclus). Commande à distance : Oui. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur et une télécommande pour pilotage à distance (piles non incluses).