![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/europole-luminaire-accessoire-bobine-cable-20-awg-2200m-bd.jpg?ts=1704847715897)
Europole - LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² sur bobine
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
section nominale - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592027886
Réf. Sonepar
00584020207
Réf. Fournisseur
2200M
Réf. Commerciale
Europole
couleur
autre
type d'accessoire/pièce détachée
câble de connexion
section nominale
0.5 mm²
nombre de conducteurs
2
LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² vendu au mètre sur bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP20.
Les Atouts de l'article:
LINK EUROPOLE. Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² vendu au mètre sur bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP20.