![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/encastre-interieur-led-up-universal-pro-60-degres-blanc-mat-2-bd.jpg?ts=1704847779180)
Europole - LED'UP UNIVERSAL PRO rond ori blanc 2700K/3000K/3500K/4000K 9,5W 60° IP65
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
couleur de la lumière - blanc
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592077614
Réf. Sonepar
00584207761
Réf. Fournisseur
57126
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
2700...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
pas de variation
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe de protection
III
diamètre externe
82 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
hauteur/profondeur
61 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
répartition lumineuse
symétrique
Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL PRO rond orientable, blanc mat, blanc 2700K/3000K/3500K/4000K, IRC90, 9,5W, 980/1015/1025/970lm, optique 60°, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65, RE2020, compatible isolants : non. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL PRO rond orientable, blanc mat (RAL9016), blanc 2700K/3000K/3500K/4000K, IRC90, 9,5W, 980/1015/1025/970lm (107,8lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : non. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. (version blanc et noir mat : résistance aux brouillards salins 750h). Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.
Quelques mots du fabricant :
Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.