Europole - LAZER L LED IP20 alu SM au CM opale 3000K HI CRI 1500 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 12 W
couleur de la lumière - blanc
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592112841
Réf. Sonepar
00584211284
Réf. Fournisseur
889421SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
12 W
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe de protection
III
largeur
50 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
hauteur/profondeur
35 mm
matériau
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
Réglette LED sur-mesure au cm LAZER L LED IP20 (Maxi. 3m) aluminium, diffuseur opale symétrique, HI CRI 1500 blanc 3000K, IRC95, 12W/m, 759lm/m (63lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, Câble non fourni.
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre LAZER L LED IP20 aluminium, diffuseur opale symétrique, HI CRI 1500 blanc 3000K, IRC95, SDCM5, 12W/m, 759lm/m (63lm/W), 210LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle de bain : non, longueur maximum d'un seul tenant : 3m, câble non fourni. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (non inclus).