![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/lampe-led-gu10-wiz-rgb-tw-allume-bd.jpg?ts=1704847760588)
Europole - LAMPE LED GU10 - WiZ Pro RGB+TW 2200K-6500K 4,7W 36° 230VAC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
Culot - GU10
température de couleur - 2200...6500 K
puissance de la lampe - 4.7...4.7 W
flux lumineux - 345...345 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592019508
Réf. Sonepar
00584409308
Réf. Fournisseur
409308
Réf. Commerciale
Europole
dimmable/gradable
Non
Culot
GU10
température de couleur
2200...6500 K
puissance de la lampe
4.7...4.7 W
flux lumineux
345...345 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
couleur
RGB
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
efficacité lumineuse de la lampe
73 lm/W
indice de protection (IP)
IP20
LAMPE LED GU10 - WiZ Pro RGB+TW 2200K-6500K, IRC>90, 4,7W, optique 36°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 15000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ.
Les Atouts de l'article:
LAMPE LED GU10 - WiZ Pro EUROPOLE RGB+TW 2200K-6500K, IRC>90, 4,7W, optique 36°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 15000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ. Protocole utilisé : WiZ, commande à distance : Oui, interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ PRO sur PC ou mac