Europole - ELIOS SOLAR gris anthracite 3000K 2000lm 15W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
couleur de la lumière - blanc
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592115958
Réf. Sonepar
00584211595
Réf. Fournisseur
67020
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile
2000 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
2000...2000 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
pas de variation
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe de protection
III
largeur
302 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
63 mm
hauteur/profondeur
439 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite mat, sur patère déportée, orientable 3000K, IRC>80, 15W, 2000lm (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR gris anthracite mat sur patère déportée, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 15W, 2000lm (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec télécommande incluse. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur patère déportée.Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Panneau solaire pouvant être déporté. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.