![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/COLOSS-3-230-rond-collerette-inox-bd.jpg?ts=1704847239525)
Europole - COLOSS 3 - 230 rond inox brossé 3000K 1280lm 15W 23°
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 1600 lm
indice de protection (IP) - IP67
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592011069
Réf. Sonepar
00584054020
Réf. Fournisseur
54020
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
1600 lm
indice de protection (IP)
IP67
source lumineuse fournie
Oui
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
pas de variation
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
155 mm
classe de protection
I
diamètre externe
120 mm
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de tension
AC
appareillage
transformateur électronique
orientable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre d'encastrement
105 mm
hauteur/profondeur
148 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
raccordement électrique avec fiche
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
Encastré de sol COLOSS 3 - 230 rond : 120mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 15W, 1280lm (85,33lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 3 - 230 rond inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 15W, 1280lm (85,33lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 120mm. Diamètre d'encastrement : 105mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.