![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/encastre-de-sol-coloss-2-switch-230-rond-inox-bd.jpg?ts=1714079104756)
Europole - COLOSS 2 SWITCH - 230 rond inox brossé 2400K/3000K/4000K 10W 23°
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2400...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
source lumineuse fournie - Oui
couleur de la lumière - blanc
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592077188
Réf. Sonepar
00584207718
Réf. Fournisseur
54006
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
2400...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
pas de variation
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
145 mm
classe de protection
I
diamètre externe
95 mm
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre d'encastrement
85 mm
hauteur/profondeur
135 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Encastré de sol COLOSS 2 SWITCH - 230 rond : 95mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 1000/1090/1140lm (114lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 2 SWITCH - 230 rond inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 1000/1090/1140lm (114lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 95mm. Diamètre d'encastrement : 85mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement. Réglage de la température de couleur via commutateur. Flicker free : Oui