fin de vie

Europole - Bandeau Led SM ULTRA SOFT PRO IP20 4000K 4,8W/m 552lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592072589

Réf. Sonepar

00584017593

Réf. Fournisseur

72021SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP20

puissance de la lampe par mètre

4.8 W

température de couleur

4000...4000 K

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des sections individuelles

100 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

70

classe de protection

III

largeur

8 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

hauteur/profondeur

1.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

Bandeau Led SM ULTRA SOFT PRO IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 4,8W/m, 552lm/m 115lm/W, 70LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.