![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/SUPER-SOFT-PRO-IP68-bleu-724222-724232-724202-72422SM-bd.jpg?ts=1704847255669)
Europole - Bandeau Led SM SUPER SOFT PRO IP68 bleu 7,5W/m 128lm/m 12VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
nombre de sources lumineuses par mètre - 96
couleur de la lumière - bleu
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592073463
Réf. Sonepar
00584010151
Réf. Fournisseur
72422SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP68
puissance de la lampe par mètre
7.5 W
nombre de sources lumineuses par mètre
96
couleur de la lumière
bleu
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe de protection
III
largeur
11 mm
modèle
bande
type de tension
DC
hauteur/profondeur
5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
Bandeau Led SM SUPER SOFT PRO IP68, bleu 7,5W/m, 128lm/m 17,07lm/W, 96LED/m, 120°, 12VDC. Non sécable. IP68, câble non fourni : HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.