Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led SM SUPER SOFT PRO IP44 bleu 7,5W/m 135lm/m 12VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 7.5 W

  • longueur des sections individuelles - 31.25 mm

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 96

  • couleur de la lumière - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592072725

Réf. Sonepar

00584010096

Réf. Fournisseur

72152SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

7.5 W

longueur des sections individuelles

31.25 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

96

couleur de la lumière

bleu

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe de protection

III

largeur

8 mm

modèle

bande

type de tension

DC

hauteur/profondeur

3 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

Bandeau Led SM SUPER SOFT PRO IP44, bleu 7,5W/m, 135lm/m 18lm/W, 96LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 31,25mm. IP44, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.