fin de vie

Europole - Bandeau Led SM SUPER SOFT FLEX IP44 3000K 5W/m 355lm/m 12VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592028784

Réf. Sonepar

00584003393

Réf. Fournisseur

42150SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

5 W

température de couleur

3000...3000 K

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des sections individuelles

50 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

60

classe de protection

III

largeur

8 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

hauteur/profondeur

2.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

Bandeau Led SM SUPER SOFT FLEX IP44, blanc 3000K, IRC80, SDCM5, 5W/m, 355lm/m 71lm/W, 60LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 50mm. IP44, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.