![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/SUPER-FORT-PRO-IP44-2400K-722824-722834-722804-72284SM-bd.jpg?ts=1704847680182)
Europole - Bandeau Led SM SUPER FORT PRO IP44 2400K 19,5W/m 1316lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
température de couleur - 2400...2400 K
couleur de la lumière - blanc
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592073180
Réf. Sonepar
00584010131
Réf. Fournisseur
72284SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP44
puissance de la lampe par mètre
19.5 W
température de couleur
2400...2400 K
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
longueur des sections individuelles
50 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
120
classe de protection
III
largeur
10 mm
modèle
bande
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
hauteur/profondeur
2 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
Bandeau Led SM SUPER FORT PRO IP44, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 19,5W/m, 1316lm/m 67,49lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP44, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.