fin de vie

Europole - Bandeau Led SM SUPER FORT FLEX IP44 bleu 20W/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 20 W

  • longueur des sections individuelles - 25 mm

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 240

  • couleur de la lumière - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592029071

Réf. Sonepar

00584463434

Réf. Fournisseur

42282SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

20 W

longueur des sections individuelles

25 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

240

couleur de la lumière

bleu

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

type de tension

DC

hauteur/profondeur

2.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

Bandeau Led SM SUPER FORT FLEX IP44, bleu 20W/m, lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 25mm. IP44, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.