Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led SM SUPER FORT FLEX IP44 4000K 20W/m 1600lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592029064

Réf. Sonepar

00584463433

Réf. Fournisseur

42281SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

20 W

température de couleur

4000...4000 K

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des sections individuelles

25 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

240

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

hauteur/profondeur

2.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

Bandeau Led SM SUPER FORT FLEX IP44, blanc 4000K, IRC80, SDCM5, 20W/m, 1600lm/m 80lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 25mm. IP44, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.