Europole - Bandeau Led SM SUPER FORT FLEX IP20 bleu 20W/m 434lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 20 W
longueur des sections individuelles - 25 mm
nombre de sources lumineuses par mètre - 240
couleur de la lumière - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592028968
Réf. Sonepar
00584463422
Réf. Fournisseur
42232SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
20 W
longueur des sections individuelles
25 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
240
couleur de la lumière
bleu
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe de protection
III
largeur
10 mm
modèle
bande
type de tension
DC
hauteur/profondeur
2.5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
Bandeau Led SM SUPER FORT FLEX IP20, bleu 20W/m, 434lm/m 21,7lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 25mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.