![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/SOFT-PRO-IP20-1900K-722223-722233-722203-722253-72223SM-bd.jpg?ts=1704847571103)
Europole - Bandeau Led SM SOFT PRO IP20 1900K 10W/m 625lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 1900...1900 K
couleur de la lumière - blanc
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592072923
Réf. Sonepar
00584010111
Réf. Fournisseur
72223SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
10 W
température de couleur
1900...1900 K
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
longueur des sections individuelles
50 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
120
classe de protection
III
largeur
8 mm
modèle
bande
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
hauteur/profondeur
2.5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
Bandeau Led SM SOFT PRO IP20, blanc 1900K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 625lm/m 62,5lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.