Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led SM FORT FLEX PRO IP20 bleu 18W/m 1148lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • longueur des sections individuelles - 20 mm

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 300

  • couleur de la lumière - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592072824

Réf. Sonepar

00584010105

Réf. Fournisseur

72202SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP20

puissance de la lampe par mètre

18 W

longueur des sections individuelles

20 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

300

couleur de la lumière

bleu

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

type de tension

DC

hauteur/profondeur

1.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

Bandeau Led SM FORT FLEX PRO IP20, bleu 18W/m, 1148lm/m 63,78lm/W, 300LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 20mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.