![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/FORT-FLEX-PRO-IP20-2400K-722024-722034-722004-722054-72204SM-bd.jpg?ts=1704847218234)
Europole - Bandeau Led SM FORT FLEX PRO IP20 2400K 18W/m 1148lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 2400...2400 K
couleur de la lumière - blanc
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592072831
Réf. Sonepar
00584010106
Réf. Fournisseur
72204SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
18 W
température de couleur
2400...2400 K
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
longueur des sections individuelles
20 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
300
classe de protection
III
largeur
10 mm
modèle
bande
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
hauteur/profondeur
1.5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
Bandeau Led SM FORT FLEX PRO IP20, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 18W/m, 1148lm/m 63,78lm/W, 300LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 20mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.