Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led SM FLEX PRO IP68 3000K 14,5W/m 1384lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 210

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592073494

Réf. Sonepar

00584017614

Réf. Fournisseur

72430SM

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP68

puissance de la lampe par mètre

14.5 W

nombre de sources lumineuses par mètre

210

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe de protection

III

largeur

13 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

hauteur/profondeur

5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

Bandeau Led SM FLEX PRO IP68, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1384lm/m 95,45lm/W, 210LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câble non fourni : HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.