Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led 5m ULTRA FORT FLEX IP20 2700K 26W/m 2805lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 26 W

  • longueur - 5000 mm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • flux lumineux par mètre - 2805 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592020399

Réf. Sonepar

00584422407

Réf. Fournisseur

422407

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP20

puissance de la lampe par mètre

26 W

longueur

5000 mm

température de couleur

2700...2700 K

flux lumineux par mètre

2805 lm

compatible IFTTT

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

2.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur des sections individuelles

33.33 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

240

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

angle de rayonnement

120 °

type de tension

DC

auto-adhésif

Oui

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Bandeau Led 5m ULTRA FORT FLEX IP20, blanc 2700K, IRC90, SDCM5, 26W/m, 2805lm/m 107,88lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,33mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.