Europole - Bandeau Led 5m SUPER SOFT PRO IP20 bleu 7,5W/m 135lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
longueur - 5000 mm
hauteur/profondeur - 2.5 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592023338
Réf. Sonepar
00584721202
Réf. Fournisseur
721202
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
7.5 W
longueur
5000 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
classe de protection
III
largeur
8 mm
modèle
bande
type de tension
DC
longueur des sections individuelles
31.25 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
96
couleur de la lumière
bleu
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Bandeau Led 5m SUPER SOFT PRO IP20, bleu 7,5W/m, 135lm/m 18lm/W, 96LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 31,25mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.