![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/SUPER-FORT-PRO-IP44-2400K-722824-722834-722804-72284SM-bd.jpg?ts=1704847637600)
Europole - Bandeau Led 5m SUPER FORT PRO IP44 2400K 19,5W/m 1316lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
température de couleur - 2400...2400 K
longueur - 5000 mm
hauteur/profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592025127
Réf. Sonepar
00584722804
Réf. Fournisseur
722804
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP44
puissance de la lampe par mètre
19.5 W
température de couleur
2400...2400 K
longueur
5000 mm
hauteur/profondeur
2 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
longueur des sections individuelles
50 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
120
classe de protection
III
largeur
10 mm
modèle
bande
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
Bandeau Led 5m SUPER FORT PRO IP44, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 19,5W/m, 1316lm/m 67,49lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.