Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led 5m SOFT PRO IP68 bleu 10W/m 155lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • longueur - 5000 mm

  • hauteur/profondeur - 5 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592025530

Réf. Sonepar

00584723602

Réf. Fournisseur

723602

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP68

puissance de la lampe par mètre

10 W

longueur

5000 mm

hauteur/profondeur

5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

classe de protection

III

largeur

11 mm

modèle

bande

type de tension

DC

nombre de sources lumineuses par mètre

120

couleur de la lumière

bleu

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Bandeau Led 5m SOFT PRO IP68, bleu 10W/m, 155lm/m 15,5lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.