Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led 5m SOFT PRO IP44 2400K 10W/m 590lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • longueur - 5000 mm

  • hauteur/profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592023697

Réf. Sonepar

00584721704

Réf. Fournisseur

721704

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

10 W

température de couleur

2400...2400 K

longueur

5000 mm

hauteur/profondeur

3 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des sections individuelles

50 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

120

classe de protection

III

largeur

8 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Bandeau Led 5m SOFT PRO IP44, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 590lm/m 59lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.