fin de vie

Europole - Bandeau Led 5m SOFT PRO IP20 1900K 10W/m 625lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 1900...1900 K

  • longueur - 5000 mm

  • hauteur/profondeur - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592024205

Réf. Sonepar

00584722203

Réf. Fournisseur

722203

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP20

puissance de la lampe par mètre

10 W

température de couleur

1900...1900 K

longueur

5000 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des sections individuelles

50 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

120

classe de protection

III

largeur

8 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Bandeau Led 5m SOFT PRO IP20, blanc 1900K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 625lm/m 62,5lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.