![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/FORT-FLEX-PRO-IP44-2400K-722524-722534-722504-72254SM-bd.jpg?ts=1704847280993)
Europole - Bandeau Led 5m FORT FLEX PRO IP44 2400K 18W/m 975lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 2400...2400 K
longueur - 5000 mm
hauteur/profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592024885
Réf. Sonepar
00584722504
Réf. Fournisseur
722504
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP44
puissance de la lampe par mètre
18 W
température de couleur
2400...2400 K
longueur
5000 mm
hauteur/profondeur
2 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
longueur des sections individuelles
20 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
300
classe de protection
III
largeur
10 mm
modèle
bande
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
Bandeau Led 5m FORT FLEX PRO IP44, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 18W/m, 975lm/m 54,17lm/W, 300LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 20mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.