Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led 5m FLEX PRO LINE 320 IP20 2400K 8W-m 720lm-m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2400...2400 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592026421

Réf. Sonepar

00584727704

Réf. Fournisseur

727704

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

2400...2400 K

Bandeau Led FLEX PRO IP20 : LINE - 320 IP20, 2400K IRC : 90, 720Lm/m (8W/m - 94Lm/W) 320 LED/m. Longueur 5m. Section possible tous les 50mm. 24V. Installation sur profil aluminium ipérative. Durée de vie : 50000 Hrs

Les Atouts de l'article :

; Bandeau Led EUROPOLE FLEX PRO IP20 : LINE - 320 IP20, 2400K IRC : 90, 720Lm/m (8W/m - 94Lm/W) 320 LED/m. Longueur 5m. Section possible tous les 50mm. 24V. Installation sur profil aluminium ipérative. Utilisation : Intérieur. Température de fonctionnement : -20°C +40°C. Durée de vie : 50000 Hrs