Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led 3m SUPER FORT FLEX IP44 bleu 20W/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 20 W

  • longueur - 3000 mm

  • hauteur/profondeur - 2.5 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592020689

Réf. Sonepar

00584422832

Réf. Fournisseur

422832

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

20 W

longueur

3000 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

type de tension

DC

longueur des sections individuelles

25 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

240

couleur de la lumière

bleu

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Bandeau Led 3m SUPER FORT FLEX IP44, bleu 20W/m, lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 25mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.