Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led 3m SOFT FLEX IP44 bleu 10W/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • longueur - 3000 mm

  • hauteur/profondeur - 2.5 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592019959

Réf. Sonepar

00584421732

Réf. Fournisseur

421732

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

10 W

longueur

3000 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

classe de protection

III

largeur

8 mm

modèle

bande

type de tension

DC

longueur des sections individuelles

50 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

120

couleur de la lumière

bleu

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Bandeau Led 3m SOFT FLEX IP44, bleu 10W/m, lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.