![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/europole-luminaire-bandeau-led-soft-flex-ip44-bd.jpg?ts=1704847750825)
Europole - Bandeau Led 3m SOFT FLEX IP44 3000K 10W/m 540lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 3000 mm
hauteur/profondeur - 2.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592019935
Réf. Sonepar
00584421730
Réf. Fournisseur
421730
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP44
puissance de la lampe par mètre
10 W
température de couleur
3000...3000 K
longueur
3000 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
longueur des sections individuelles
50 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
120
classe de protection
III
largeur
8 mm
modèle
bande
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
Bandeau Led 3m SOFT FLEX IP44, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 540lm/m 54lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.