Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led 3m FORT FLEX PRO IP20 4000K 18W/m 1352lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 3000 mm

  • hauteur/profondeur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592023925

Réf. Sonepar

00584722031

Réf. Fournisseur

722031

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP20

puissance de la lampe par mètre

18 W

température de couleur

4000...4000 K

longueur

3000 mm

hauteur/profondeur

1.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des sections individuelles

20 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

300

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Bandeau Led 3m FORT FLEX PRO IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 18W/m, 1352lm/m 75,11lm/W, 300LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 20mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.