![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/bandeau-led-12-24-flex-perf-cool-perf-ip20-3000k-allume-bd.jpg?ts=1704847538616)
Europole - Bandeau Led 3m COOL PERF IP20 3000K 9.6W/m 1590lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 3000 mm
hauteur/profondeur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592079625
Réf. Sonepar
00584207962
Réf. Fournisseur
710030
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
9.6 W
température de couleur
3000...3000 K
longueur
3000 mm
hauteur/profondeur
1.5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
longueur des sections individuelles
62.5 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
128
classe de protection
III
largeur
8 mm
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
Bandeau Led 3m COOL PERF IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 9.6W/m, 1590lm/m 166lm/W, 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m COOL PERF IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 9.6W/m, 1590lm/m (166lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.