Europole - Bandeau Led 1m ULTRA SOFT PRO IP44 4000K 4,8W/m 567lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1000 mm
hauteur/profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592023246
Réf. Sonepar
00584721121
Réf. Fournisseur
721121
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP44
puissance de la lampe par mètre
4.8 W
température de couleur
4000...4000 K
longueur
1000 mm
hauteur/profondeur
3 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
longueur des sections individuelles
100 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
70
classe de protection
III
largeur
8 mm
modèle
bande
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
Bandeau Led 1m ULTRA SOFT PRO IP44, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 4,8W/m, 567lm/m 118,13lm/W, 70LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.