![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/SUPER-PRO-FLEX-IP20-4000K-722921-722931-722901-72291SM-bd.jpg?ts=1704847702119)
Europole - Bandeau Led 1m SUPER PRO FLEX IP20 4000K 58W/m 4587lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 58 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1000 mm
hauteur/profondeur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592025318
Réf. Sonepar
00584722921
Réf. Fournisseur
722921
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
58 W
température de couleur
4000...4000 K
longueur
1000 mm
hauteur/profondeur
1.5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
longueur des sections individuelles
25 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
240
classe de protection
III
largeur
12 mm
modèle
bande
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
Bandeau Led 1m SUPER PRO FLEX IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 58W/m, 4587lm/m 79,09lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 25mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.