![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/SUPER-FORT-PRO-IP20-bleu-722322-722332-722302-722352-72232SM-bd.jpg?ts=1704847567723)
Europole - Bandeau Led 1m SUPER FORT PRO IP20 bleu 19.5W/m 333lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
longueur - 1000 mm
hauteur/profondeur - 1.5 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592024540
Réf. Sonepar
00584722322
Réf. Fournisseur
722322
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
19.5 W
longueur
1000 mm
hauteur/profondeur
1.5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
classe de protection
III
largeur
10 mm
modèle
bande
type de tension
DC
longueur des sections individuelles
50 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
120
couleur de la lumière
bleu
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Bandeau Led 1m SUPER FORT PRO IP20, bleu 19.5W/m, 333lm/m 17,08lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.