fin de vie

Europole - Bandeau Led 1m SOFT PRO IP68 3000K 10W/m 674lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592025561

Réf. Sonepar

00584723620

Réf. Fournisseur

723620

Réf. Commerciale

Europole

longueur

1000 mm

indice de protection (IP)

IP68

puissance de la lampe par mètre

10 W

température de couleur

3000...3000 K

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre de sources lumineuses par mètre

120

hauteur/profondeur

5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

classe de protection

III

largeur

11 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Bandeau Led 1m SOFT PRO IP68, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 674lm/m 67,4lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.