![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/584/FORT-FLEX-PRO-IP68-2400K-723524-723534-723504-72354SM-bd.jpg?ts=1704847568722)
Europole - Bandeau Led 1m FORT FLEX PRO IP68 2400K 18W/m 1051lm/m 24VDC
![SEET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00584.gif?ts=1646344049435&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP68
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 2400...2400 K
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592025448
Réf. Sonepar
00584723524
Réf. Fournisseur
723524
Réf. Commerciale
Europole
longueur
1000 mm
indice de protection (IP)
IP68
puissance de la lampe par mètre
18 W
température de couleur
2400...2400 K
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre de sources lumineuses par mètre
300
hauteur/profondeur
5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
classe de protection
III
largeur
13 mm
modèle
bande
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
Bandeau Led 1m FORT FLEX PRO IP68, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 18W/m, 1051lm/m 58,39lm/W, 300LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.