fin de vie

Europole - Bandeau Led 1m FORT FLEX PRO IP44 bleu 18W/m 1148lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur/profondeur - 2 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592024922

Réf. Sonepar

00584722522

Réf. Fournisseur

722522

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

18 W

longueur

1000 mm

hauteur/profondeur

2 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

type de tension

DC

longueur des sections individuelles

20 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

300

couleur de la lumière

bleu

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Bandeau Led 1m FORT FLEX PRO IP44, bleu 18W/m, 1148lm/m 63,78lm/W, 300LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 20mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.