fin de vie

Europole - Bandeau Led 1m FORT FLEX IP44 3000K 15W/m 990lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur/profondeur - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592020504

Réf. Sonepar

00584422520

Réf. Fournisseur

422520

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

15 W

température de couleur

3000...3000 K

longueur

1000 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des sections individuelles

100 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

140

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Bandeau Led 1m FORT FLEX IP44, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 15W/m, 990lm/m 66lm/W, 140LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.