Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led 1m FLEX PRO IP68 2400K 14,5W/m 1149lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592026186

Réf. Sonepar

00584724324

Réf. Fournisseur

724324

Réf. Commerciale

Europole

longueur

1000 mm

indice de protection (IP)

IP68

puissance de la lampe par mètre

14.5 W

température de couleur

2400...2400 K

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre de sources lumineuses par mètre

210

hauteur/profondeur

5 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

classe de protection

III

largeur

13 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Bandeau Led 1m FLEX PRO IP68, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1149lm/m 79,24lm/W, 210LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.