Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Europole - Bandeau Led 1m FLEX PRO IP44 4000K 14,5W/m 1604lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur/profondeur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592024786

Réf. Sonepar

00584722421

Réf. Fournisseur

722421

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP44

puissance de la lampe par mètre

14.5 W

température de couleur

4000...4000 K

longueur

1000 mm

hauteur/profondeur

2 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des sections individuelles

33.3 mm

nombre de sources lumineuses par mètre

210

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

type de tension

DC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

Bandeau Led 1m FLEX PRO IP44, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1604lm/m 110,62lm/W, 210LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,3mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.